Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3308-BD-XL-C3, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 36.5 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3308-BD-XL-C3
Rubix:170000000516928
Produttore:0713244530030
EAN:4064328124455


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0713244530030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3308-BD-XL-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 990 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Regime di riferimento | 7000 rpm |
| Regime limite | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 48500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 67000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione