Cuscinetto obliquo a sfere SKF BA2B 440114 AE, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BA2B 440114 AE
Rubix:160000000367434
EAN:7316577029461





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : RICAMBI AUTO BA2B 440114 AE
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | ba2b |
| Peso | 0,08 kg |
| Paese d'origine | BG |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione