Cuscinetto obliquo a sfere FAG HCM71905-E-T-P4S-UL-XL, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCM71905-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049622
Produttore:0961850740000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0961850740000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71905-E-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Cuscinetto obliquo FAG HCM71905-E-T-P4S-UL-XL per mandrini ad alta velocità, con sfere ibride in ceramica e angolo di contatto 25°. Configurazione aperta e precisione P4S per applicazioni di precisione.
Applicazioni
Motor Spindles
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 719 |
| Materiale | sfere in ceramica (si3n4); anelli in acciaio 100cr6 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,034 kg |
| Stabilizzazione termica | elevata stabilità termica: le sfere in ceramica (si3n4) riducono l’alterazione del precarico al variare della temperatura. |
| Regime limite | 85000 rpm |
| Angolo | 25 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore