Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3206 A-2ZTN9/MT33, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3206 A-2ZTN9/MT33
Rubix:160000000362454
Produttore:37839
EAN:7316570609059
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3206 A-2ZTN9/MT33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3206 A-2ZTN9/MT33


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere con tenute su ambo i lati corrispondono a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. In base alla variate della tenuta, possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati, carichi assiali elevati in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento
- Adatto dove è richiesta una disposizione rigida dei cuscinetti
- Richiede meno spazio assiale rispetto a una coppia equivalente di cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso292,4 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie32a
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
41,96 IVA esclusa
/ Unità
51,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.