Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7202-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7202-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375276
Produttore:0167249680000
EAN:4054372871689
0167249680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167249680000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7202-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso49 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento19100 rpm
Regime limite29500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
24,75 IVA esclusa
/ Unità
30,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.