Cuscinetto obliquo a sfere INA 3814-2Z, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3814-2Z
Rubix:160000000375133
Produttore:0009722150000
EAN:4064328720237
0009722150000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3814-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009722150000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3814-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso205 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie38..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento4050 rpm
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
78,05 IVA esclusa
/ Unità
95,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.