Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7204-B-XL-2RS-TVP-UO, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7204-B-XL-2RS-TVP-UO
Rubix:999210330085241
Produttore:0388699000000
EAN:4054372837289


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0388699000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7204-B-XL-2RS-TVP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 104 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 9500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione