Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3322-M-C3, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 92.1 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3322-M-C3
Rubix:160000000375594
Produttore:0167141720030
EAN:4012801271479
0167141720030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3322-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza92,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167141720030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3322-M-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92,1x240x240 mm
Peso20000 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza92,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2650 rpm
Regime limite3750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330000 N
Codice doganale84821090
1144,88 IVA esclusa
/ Unità
1396,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.