Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3317-M-C3, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 73 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3317-M-C3
Rubix:160000000375587
Produttore:0167139230030
EAN:4012801271363
0167139230030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3317-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167139230030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3317-M-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x180x180 mm
Peso8460 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r255000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr229000 N
Codice doganale84821090
417,53 IVA esclusa
/ Unità
509,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.