Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7306-B-XL-TVP, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7306-B-XL-TVP
Rubix:160000000375217
Produttore:0167259050000
EAN:4012801166362
0167259050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167259050000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7306-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso341 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8600 rpm
Regime limite13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
22,91 IVA esclusa
/ Unità
27,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.