Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7322-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7322-B-XL-JP-UA
Rubix:170000000516342
Produttore:0191183410000
EAN:4026677515353
0191183410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191183410000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73. . -B-XL-JP, a una corona, X-life, gabbia in lamiera d'acciaio
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10000 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3150 rpm
Regime limite3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r245000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr250000 N
Codice doganale84821090
680,54 IVA esclusa
/ Unità
830,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.