Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7218-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7218-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090280
Produttore:0882826780000
EAN:4054372617041


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0882826780000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-TVP-UB
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Materiale | pa66 (poliammide rinforzata con fibra di vetro) — gabbia tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 2,21 kg |
| Regime di riferimento | 4550 rpm |
| Regime limite | 5500 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 98000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 114000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione