Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3306-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3306-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516764
Produttore:0599478610030
EAN:4012802478099
0599478610030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0599478610030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3306-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43000 N
45,90 IVA esclusa
/ Unità
55,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.