Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3219 A/C3, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 55.6 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3219 A/C3
Rubix:160000000362436
Produttore:37932
EAN:7316570506457
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3219 A/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza55,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3219 A/C3


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Punti di forza

- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali in entrambe le direzioni
- Adatto dove è richiesta una disposizione rigida dei cuscinetti
- Richiede meno spazio assiale rispetto a una coppia equivalente di cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55,6x170x170 mm
Peso4670 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza55,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32a
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r146000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
394,91 IVA esclusa
/ Unità
481,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.