Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7316-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 39 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7316-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028541
Produttore:0889707950000
EAN:4054369510799
0889707950000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7316-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0889707950000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7316-B-XL-MP-UB


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
€ 300,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 366,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.