Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7201-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7201-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375161
Produttore:0206765220000
EAN:4054372837173
0206765220000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206765220000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite14800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
61,75 IVA esclusa
/ Unità
75,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.