Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7316-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 39 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7316-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090294
Produttore:0882848830000
EAN:4054372615795


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Dettagli del prodotto : 0882848830000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7316-B-XL-TVP-UB
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp-ub |
| Gabbia | nylon |
| Peso | 3,65 kg |
| Stabilizzazione termica | s0 (stabilizzazione dimensionale fino a 150 °c) |
| Regime di riferimento | 4250 rpm |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Angolo di contatto | 40 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 124000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 155000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione