Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3314-C3, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 63.5 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3314-C3
Rubix:160000000375580
Produttore:0167138690030
EAN:4012801271271
0167138690030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3314-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167138690030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3314-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x150x150 mm
Peso4890 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza63,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r176000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr167000 N
Codice doganale84821090
238,04 IVA esclusa
/ Unità
290,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.