Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7216 BECBP, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm

72.. Serie Cuscinetti a sfera a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7216 BECBP
Rubix:160000000361550
Produttore:45576
EAN:7316576633607
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7216 BECBP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7216 BECBP


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.

Punti di forza

- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabilità universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1412,4 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72be
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
148,31 IVA esclusa
/ Unità
180,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.