Cuscinetto obliquo a sfere INA 71808-TN, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:71808-TN
Rubix:999200724021866
Produttore:0096210240000
EAN:4054362004318
0096210240000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71808-TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096210240000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 71808-TN


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 718..-B-TVP, fila singola, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie718..-tn
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Regime limite16200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
99,76 IVA esclusa
/ Unità
121,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.