Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7210-B-XL-TVP, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7210-B-XL-TVP
Rubix:160000000375178
Produttore:0167252630000
EAN:4012801012591


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0167252630000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7210-B-XL-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 456 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 7600 rpm |
| Regime limite | 10300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 41500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore