Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-TVP-P5-UO, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7203-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:160000000379897
Produttore:0191144430000
EAN:4054372836893
0191144430000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-TVP-P5-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191144430000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-TVP-P5-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso70 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento17100 rpm
Regime limite26000 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r5700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11200 N
Codice doganale84821090
45,35 IVA esclusa
/ Unità
55,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.