Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3313-BD-XL, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 58.7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3313-BD-XL
Rubix:170000000516875
Produttore:0695031840000
EAN:4054364466305
0695031840000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3313-BD-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza58,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0695031840000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3313-BD-XL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3720 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza58,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr150000 N
Codice doganale84821090
205,26 IVA esclusa
/ Unità
250,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.