Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7313-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7313-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375385
Produttore:0167262430000
EAN:4012801207676


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0167262430000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 6500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 82000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 110000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore