Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7302-B-XL-JP, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7302-B-XL-JP
Rubix:160000000381338
Produttore:0191165780000
EAN:4054372837005
0191165780000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7302-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191165780000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7302-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso84 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14200 rpm
Regime limite24400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
19,59 IVA esclusa
/ Unità
23,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.