Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7220-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7220-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090282
Produttore:0882827160000
EAN:4054372618086
0882827160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-TVP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0882827160000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-TVP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp-ub
Gabbianylon
Peso3,145 kg
Stabilizzazione termicas0 (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °c)
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite4850 rpm
Angolo40 °
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
209,94 IVA esclusa
/ Unità
256,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.