Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7312-B-XL-MP, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 31 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7312-B-XL-MP
Rubix:160000000379437
Produttore:0191176120000
EAN:4012801207614


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0191176120000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7312-B-XL-MP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso | 1925 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Regime limite | 9200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 69000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 96000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione