Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7210-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7210-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375298
Produttore:0191150080000
EAN:4012801326889
0191150080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7210-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191150080000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7210-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso485 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento7600 rpm
Regime limite13400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
Codice doganale84821090
€ 67,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.