Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3217-B-2RSR-TVH, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto a sfere a contatto angolare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3217-B-2RSR-TVH
Rubix:999230724027900
Produttore:0959702070000
EAN:4064327652218
0959702070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3217-B-2RSR-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0959702070000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3217-B-2RSR-TVH


Cuscinetti a sfere a contatto obliquo 32...-B-2RSR-TVH, a due corone, tenute, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32
Gabbiapoliammide
Regime limite2500 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r126000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr124000 N
231,00 IVA esclusa
/ Unità
281,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.