Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3804-B-2RSR-TVH-HLC, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3804-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:160000000375139
Produttore:0797272710000
EAN:4047643139267
0797272710000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3804-B-2RSR-TVH-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0797272710000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3804-B-2RSR-TVH-HLC


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie38..-b-2rsr-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite10600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5600 N
Codice doganale84821090
21,84 IVA esclusa
/ Unità
26,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.