Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7218-B-XL-TVP, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7218-B-XL-TVP
Rubix:160000000375193
Produttore:0190032000000
EAN:4012801207010
0190032000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190032000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7218-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2210 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4550 rpm
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr114000 N
€ 136,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.