Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7204-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7204-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375280
Produttore:0167250340000
EAN:4054372836763
0167250340000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7204-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167250340000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7204-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso111 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15400 rpm
Regime limite21600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Codice doganale84821090
28,26 IVA esclusa
/ Unità
34,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.