Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3222-M-C3, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 69.8 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3222-M-C3
Rubix:160000000379407
Produttore:0190560600030
EAN:4012801196475
0190560600030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3222-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza69,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190560600030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3222-M-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69,8x200x200 mm
Peso8973 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza69,8 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3750 rpm
Regime limite4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr236000 N
Codice doganale84821090
570,49 IVA esclusa
/ Unità
696,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.