Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7322-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 110 mm | Larghezza: 50 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7322-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375407
Produttore:0167264990000
EAN:4012801207911
0167264990000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167264990000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7322-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3150 rpm
Regime limite4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r245000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr250000 N
798,37 IVA esclusa
/ Unità
974,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.