Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7215-B-XL-MP-P5-UO, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7215-B-XL-MP-P5-UO
Rubix:160000000375317
Produttore:0191155550000
EAN:4012801282673
0191155550000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-MP-P5-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191155550000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7215-B-XL-MP-P5-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1350 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite8900 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Codice doganale84821090
274,32 IVA esclusa
/ Unità
334,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.