Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3215-B-TVH-C3, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 41.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3215-B-TVH-C3
Rubix:160000000375477
Produttore:0167124120030
EAN:4012801271103
0167124120030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3215-B-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza41,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167124120030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3215-B-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41,3x130x130 mm
Peso1907 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza41,3 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-b-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Codice doganale84821090
135,41 IVA esclusa
/ Unità
165,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.