Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7217-B-XL-TVP, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7217-B-XL-TVP
Rubix:160000000375192
Produttore:0167255220000
EAN:4012801013529
0167255220000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167255220000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1820 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4750 rpm
Regime limite5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r86000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97000 N
114,73 IVA esclusa
/ Unità
139,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.