Cuscinetto obliquo a sfere INA 3008-2Z, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:3008-2Z
Rubix:160000000375097
Produttore:0008756600000
EAN:4064328235588
0008756600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3008-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008756600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3008-2Z


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue scudi metallici
Serie30..-b-2rz-tvh
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
44,49 IVA esclusa
/ Unità
54,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.