Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3317-M, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 73 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3317-M
Rubix:160000000375586
Produttore:0167139230000
EAN:4012801271370


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 73 mm |
Dettagli del prodotto : 0167139230000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3317-M
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 73x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 8460 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 73 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 33..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 255000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 229000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore