Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7217-B-XL-MP-UB, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7217-B-XL-MP-UB
Rubix:999181200028547
Produttore:0893126860000
EAN:4054371111069
0893126860000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-MP-UB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0893126860000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-MP-UB


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Peso2,09 kg
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite7700 rpm
Angolo40 °
Carico statico di base, radiale - C0r81000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93000 N
193,55 IVA esclusa
/ Unità
236,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.