Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3319-M, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 77.8 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3319-M
Rubix:160000000379629
Produttore:0190023510000
EAN:4012801271424
0190023510000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3319-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza77,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190023510000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3319-M


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77,8x200x200 mm
Peso11210 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza77,8 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite4450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr270000 N
Codice doganale84821090
1099,62 IVA esclusa
/ Unità
1341,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.