Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7220-B-XL-JP, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7220-B-XL-JP
Rubix:160000000381354
Produttore:0191159700000
EAN:4026677047793
0191159700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191159700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3450 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4200 rpm
Regime limite4850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r132000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr148000 N
€ 223,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.