Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7217-B-XL-MP, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7217-B-XL-MP
Rubix:160000000379431
Produttore:0191157920000
EAN:4012801206983
0191157920000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-MP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191157920000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7217-B-XL-MP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso2090 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r81000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93000 N
Codice doganale84821090
172,09 IVA esclusa
/ Unità
209,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.