Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3207-BD-XL-2HRS, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3207-BD-XL-2HRS
Rubix:170000000517266
Produttore:0822381620000
EAN:4054366900067
0822381620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3207-BD-XL-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0822381620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3207-BD-XL-2HRS


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie32..-bd-xl-2hrs
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84821090
49,18 IVA esclusa
/ Unità
59,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.