Cuscinetto obliquo a sfere INA 30/7-2RSR-HLC, Diametro esterno: 19 mm | Diametro interno: 7 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:30/7-2RSR-HLC
Rubix:999180600000474
Produttore:0004299880000
EAN:4012802027358
0004299880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/7-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0004299880000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 30/7-2RSR-HLC


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,4 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie30..-b-2rsr-tvh
Regime limite25500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1690 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3650 N
Paese d'origineJP
Codice doganale84821010
20,41 IVA esclusa
/ Unità
24,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.