Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3205-BD-XL-TVH, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20.6 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3205-BD-XL-TVH
Rubix:170000000516806
Produttore:0636895610000
EAN:4064327676436


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0636895610000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3205-BD-XL-TVH
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 174 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 20,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 12500 rpm |
| Regime limite | 14300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore