Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7308 ACCBM, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7308 ACCBM
Rubix:999190300007469
EAN:7316577258380


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7308 ACCBM
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere con angolo di contatto di 25° possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Presentano un gioco interno assiale Normale e sono idonei per il montaggio universale, che consente disposizioni dei cuscinetti ad "O" oppure a "X", Sono dotati di una gabbia in ottone centrata sulle sfere. Possono operare a velocità superiori del 20% rispetto a cuscinetti equivalenti con angolo di contatto di 40°.
Punti di forza
- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione