Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7318-B-XL-JP, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 43 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7318-B-XL-JP
Rubix:160000000381352
Produttore:0191180150000
EAN:4026677047762
0191180150000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191180150000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7318-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5140 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza43 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r144000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr171000 N
322,71 IVA esclusa
/ Unità
393,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.