Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7213-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7213-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379190
Produttore:0167253950000
EAN:4012801166201
0167253950000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167253950000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7213-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1085 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5700 rpm
Regime limite7600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Codice doganale84821090
€ 83,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.