Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7406-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7406-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375417
Produttore:0191187670000
EAN:4012801327800


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0191187670000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7406-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 74..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 800 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Regime limite | 14500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 30500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 51000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione